マット ササッと拭けるマット 45×60cm
様々な場所で使えるPVCマット
撥水加工でお掃除簡単
滑り止め付き
もちもちで踏み心地が良い
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 備考
- 表面:撥水加工、裏面:すべり止め加工※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい※床暖房の長時間の連続使用や高温でのご使用は避けてください
- アズワン品番
- 69-7229-06
- 厚さ(cm)
- 約0.5
- 洗濯方法
- 不可
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約60×45
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ














![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


