HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー
シンプルで扱いやすく、現在のテレビ環境にも合わせやすい据え置きタイプのDVDプレーヤーです。
HDMI出力に対応しており、DVD映像をデジタル接続でテレビへ出力できるため、アナログ接続に比べてノイズの少ない安定した映像・音声を楽しめます。
さらにアップスケーリング機能により、DVD映像をより高精細に表示できるのも特長です。
コンパクトな据え置き型なので設置場所を選ばず、寝室用やサブ機としても最適。DVD-Videoだけでなく、音楽CDやUSBメモリー内の動画・音楽・画像ファイル再生にも対応しており、汎用性も高い一台です。
操作性もシンプルで、初めてDVDプレーヤーを使う方や買い替え用途にもおすすめできます。
- 付属品
- 専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書
- その他
- ●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1●動作湿度範囲:20%~80% (結露なきこと)
- 質量(g)
- 965
- 外形寸法(mm)
- 225×216×50
- 電源(V)
- 入力:AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 最大8
- 機能
- ラストメモリー:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。
- 動作温度範囲(℃)
- 5~35
- 映像出力
- 480p / 720p / 1080i / 1080p
- 内容量
- 1台
AV家電 の新着商品
カテゴリ


































