曜日別特売
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266

本体

GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266
GH-DVP1M-BK HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 78162266

HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤーGH-DVP1M-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78162266
品番
GH-DVP1M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

シンプルで扱いやすく、現在のテレビ環境にも合わせやすい据え置きタイプのDVDプレーヤーです。
HDMI出力に対応しており、DVD映像をデジタル接続でテレビへ出力できるため、アナログ接続に比べてノイズの少ない安定した映像・音声を楽しめます。
さらにアップスケーリング機能により、DVD映像をより高精細に表示できるのも特長です。
コンパクトな据え置き型なので設置場所を選ばず、寝室用やサブ機としても最適。DVD-Videoだけでなく、音楽CDやUSBメモリー内の動画・音楽・画像ファイル再生にも対応しており、汎用性も高い一台です。
操作性もシンプルで、初めてDVDプレーヤーを使う方や買い替え用途にもおすすめできます。

付属品
専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書
その他
●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1●動作湿度範囲:20%~80% (結露なきこと)
質量(g)
965
外形寸法(mm)
225×216×50
電源(V)
入力:AC100 50/60Hz
消費電力(W)
最大8
機能
ラストメモリー:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。
動作温度範囲(℃)
5~35
映像出力
480p / 720p / 1080i / 1080p

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする