ストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付

ストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付 - サンナップストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付 - サンナップストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付 - サンナップストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付 - サンナップストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付 - サンナップストローキャップ ペットボトル用 シリコンチューブ付 - サンナップ

お子様や入院、介護に便利なペットボトル用ストローキャップです。
取り替え用シリコンチューブ大小2本がついており、500mL・350mL両方のペットボトルに使用できます。
食洗機対応です。
安心の日本製です。

仕様
食器洗い乾燥機使用可能
セット内容
1セット(本体×1個・取り替え用シリコンチューブ×2本)
材質
蓋・本体・ストロー/ポリプロピレン、ストロー飲み口・取り替えチューブ/シリコーンゴム、プッシュボタン/ポリアセタール
直径(Φcm)
約4.1
耐熱温度(℃)
蓋・本体・ストロー・プッシュボタン/100、ストロー飲み口・取り替えチューブ/140
高さ(cm)
約13
アズワン品番
60-3824-60
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78156325-
600
599
659(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする