曜日別特売

箸ぞうくん おつまみ 自助食器 OTシリーズ

箸ぞうくん おつまみ 自助食器 OTシリーズ - ウインド

2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。
ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
左右兼用、食器洗浄機・乾燥機対応

仕様
把持障害:中程度、おつまみ(赤)
材質
PBT樹脂・ステンレス
全長(mm)
約210
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
9-1139-02
内容量
1本
注意
※ケースは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780919OT-10
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする