水99.9%ふんわりおしりふき80枚入
シートの水分の99.9%で、お年寄りや赤ちゃんにも安心して使えます。
- 種別
- 保湿成分配合、ノンアルコール
- 材質
- レーヨン、ポリエステル
- 寸法(cm)
- シート:約14×18
- 液性
- 弱酸性製
- アズワン品番
- 68-9518-76
- 内容量
- 1パック(80枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ























