曜日別特売
7080-1477 水99.9%ふんわりおしりふき80枚入 LEC(レック) 78155826

7080-1477 水99.9%ふんわりおしりふき80枚入 LEC(レック) 78155826
7080-1477 水99.9%ふんわりおしりふき80枚入 LEC(レック) 78155826

水99.9%ふんわりおしりふき80枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1パック(80枚)
注文コード
78155826
品番
7080-1477
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

シートの水分の99.9%で、お年寄りや赤ちゃんにも安心して使えます。

種別
保湿成分配合、ノンアルコール
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(cm)
シート:約14×18
液性
弱酸性製
アズワン品番
68-9518-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする