手首式血圧計

手首式血圧計 - アイリスオーヤマ手首式血圧計 - アイリスオーヤマ手首式血圧計 - アイリスオーヤマ手首式血圧計 - アイリスオーヤマ

手首に巻き付けて計測。手軽・小型で持ち運び便利。外出先で計測したい方へオススメ。片手で簡単装着のクリップカフ採用。

付属品
収納ケース、取扱説明書・添付文書
質量(g)
96
電源
単4形アルカリ乾電池(1.5V)2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.5×60.5×69.5
測定可能な手首周囲長(mm)
135~215
電池寿命
連続約300回使用可能(アルカリ乾電池使用時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:307AKBZX00066000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78155765IBPM-WA04-W
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする