熊撃退スプレー
ワンタッチですぐに噴射。
連続噴射が可能。
熊に効果的な天然唐辛子成分。
- 用途
- 熊対策。
- 主成分
- 天然カプサイシン、アルコール
- 使用期限
- 製造より3年(ボルト底面に記載)
- 対象動物
- 熊
- 内容量
- 1本
注意
※向かい風の場合は届かない事があります。必ず風上から噴射して下さい。※本品は動物撃退用です。人に対して使用することは法律で禁じられています。
※乳幼児やペットの手の届かない場所で保管をお願い致します。
※高温になる場所に置かない。
※使用期限を必ず守ってご使用下さい。
※航空機への持ち込みはできません。
※本製品の使用により発生した事故・損害につきましては、販売元では責任を負いかねます。
※本製品の使用、または使用できなかったことによって生じた、いかなる事故、負傷、損害等(クマによる被害、誤射による負傷、周囲への損害を含む)に対しまして、メーカーおよびメーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、自己責任において正しくご使用ください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ































