曜日別特売
260ml 熊撃退スプレー ユアーショップ 78167051

260ml 熊撃退スプレー ユアーショップ 78167051
260ml 熊撃退スプレー ユアーショップ 78167051
260ml 熊撃退スプレー ユアーショップ 78167051
260ml 熊撃退スプレー ユアーショップ 78167051

熊撃退スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
時間連続噴射:約35秒
内容量1本注文コード78167051品番260ml
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ワンタッチですぐに噴射。
連続噴射が可能。
熊に効果的な天然唐辛子成分。

用途
熊対策。
時間
連続噴射:約35秒
噴射距離(m)
約5
主成分
天然カプサイシン、アルコール
使用期限
製造より3年(ボルト底面に記載)
対象動物
熊
関連資料:(5.14MB)
注意
※向かい風の場合は届かない事があります。必ず風上から噴射して下さい。
※本品は動物撃退用です。人に対して使用することは法律で禁じられています。
※乳幼児やペットの手の届かない場所で保管をお願い致します。
※高温になる場所に置かない。
※使用期限を必ず守ってご使用下さい。
※航空機への持ち込みはできません。
※本製品の使用により発生した事故・損害につきましては、販売元では責任を負いかねます。
※本製品の使用、または使用できなかったことによって生じた、いかなる事故、負傷、損害等(クマによる被害、誤射による負傷、周囲への損害を含む)に対しまして、メーカーおよびメーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、自己責任において正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする