マグネットスパチュラ タワー ホワイト

マグネットスパチュラ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスパチュラ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスパチュラ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスパチュラ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスパチュラ タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
-
材質
本体:シリコーンゴム(芯材:ナイロン) ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
10
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
-
寸法(cm)
W2×D0.8×H9
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7816869710729
¥800
¥799
¥879(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする