山崎実業
マグネットスパチュラ タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78168697
品番
10729
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:シリコーンゴム(芯材:ナイロン) ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
10
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
-
寸法(cm)
W2×D0.8×H9
耐熱温度(℃)
230