曜日別特売

柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー

柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー - KITA(喜多)

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
・水洗いOK

材質
【本体】EVA樹脂【靴底】合成ゴム
色
パープル
先芯
なし
足幅
3E
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78168636SK4900M(24.5~25.0)141
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
78168645SK49003L(27.5~28.0)170
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
78168661SK4900L(25.5~26.0)154
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
78168670SK4900LL(26.5~27.0)167
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする