曜日別特売
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645

※代表画像です

SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 78168645

柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L(27.5~28.0)
内容量1足注文コード78168645品番SK4900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
・水洗いOK

サイズ
3L(27.5~28.0)
標準質量(g/片足)
170
材質
【本体】EVA樹脂【靴底】合成ゴム
色
パープル
先芯
なし
足幅
3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする