マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト

マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
-
材質
本体:シリコーンゴム ネオジムマグネット
ホワイト
質量(g)
60
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
-
寸法(cm)
W6.6×D6.6×H3.8
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7816867910614
1,250
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする