山崎実業
マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78168679
品番
10614
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:シリコーンゴム ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
60
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
-
寸法(cm)
W6.6×D6.6×H3.8
耐熱温度(℃)
150