PH18-I71-A93Z58/E
IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
- 内容量
- 1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ