- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 320●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.5 kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:5600MHz DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアタブター、バッテリー●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)
- 電源
- ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
- 本体質量(g)
- 1600
- 最大消費電力(W)
- 65
- 解像度
- 1920×1080
- スピーカー
- ステレオスピーカー(内蔵)
- チップセット
- CPUに統合
- キーボード
- あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド
- ポインティングデバイス
- マルチタッチパッド
- Webカメラ
- あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
- 無線LAN
- MediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
- USB
- USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) x2 (本体x2)、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/USB PD/DP Alt Mode) Type-C x2 (本体x2)
- オフィスソフト
- Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け)
- 内容量
- 1台