曜日別特売

厚手ごみ袋ふんばりまっせ!

厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業厚手ごみ袋ふんばりまっせ! - 清水産業

割り箸、ダンボール、ぎゅうぎゅう詰めても破れにくい!
2層式の厚くて丈夫なごみ袋。
1枚ずつ折りたたんでるので取り出し楽々!
スリムコンパクトボックスタイプで収納にも便利。

用途
ごみ袋 厚手 半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028
半透明
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例781765891箱(45L×40枚)約45約80×65
1,280
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
781765981箱(30L×40枚)約30約70×50
980
829
912(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする