※使用例
清水産業
厚手ごみ袋ふんばりまっせ!
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45L×40枚)
1箱(45L×40枚)
1箱(30L×40枚)
容量(L)
約45
約45
約30
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(45L×40枚)
注文コード
78176589
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
割り箸、ダンボール、ぎゅうぎゅう詰めても破れにくい!
2層式の厚くて丈夫なごみ袋。
1枚ずつ折りたたんでるので取り出し楽々!
スリムコンパクトボックスタイプで収納にも便利。
用途
ごみ袋 厚手 半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028
色
半透明
容量(L)
約45
寸法(cm)
約80×65