クラウン[事務用品]
指サック 大 (50個入)
仕様
男性親指用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
52
外径(mm)
24
内径(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78181191
CR-UB3A-R
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください