※本体
クラウン[事務用品]
指サック 大 (50個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
78181191
品番
CR-UB3A-R
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
男性親指用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
52
外径(mm)
24
内径(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応