リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL リンドウ
置くだけで和の香りを楽しめるディフューザーです。
桐箱に咲く彩り豊かな竹スティックから、お香のように豊かで深い香りが広がります。
自分用はもちろん、大切な人へのちょっとしたプレゼントにも喜ばれます。
- 仕様
- 芳香期間:約1ヶ月
- 容量(mL)
- 約50
- 長さ(cm)
- スティック:約23
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約 5.8×5.8×9
- アズワン品番
- 54-1494-37
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ



























