大香
リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL リンドウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78180597
品番
37029
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
置くだけで和の香りを楽しめるディフューザーです。
桐箱に咲く彩り豊かな竹スティックから、お香のように豊かで深い香りが広がります。
自分用はもちろん、大切な人へのちょっとしたプレゼントにも喜ばれます。
仕様
芳香期間:約1ヶ月
容量(mL)
約50
長さ(cm)
スティック:約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約 5.8×5.8×9
アズワン品番
54-1494-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000