バスツーリスト バスソルトセット BTシリーズ
イタリア・ブーリア地方の塩田で、アドリア海の海塩から作られた天日塩と、オーストラリアの天日塩。
大自然の恵みをバスタオルに詰め込みました、ゆったりと旅行気分でバスタイムをお楽しみください。
- セット内容
- バスソルト(オーストラリア):175g、マイクロファイバークロス WH:25×25cm、マイクロファイバークロス GR:25×25cm
- 材質
- バスソルト/海塩、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%
- アズワン品番
- 68-0730-64
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ














![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







