曜日別特売

ライトヘアドライヤー ヤミツキ YZD-1205Nシリーズ

ライトヘアドライヤー ヤミツキ YZD-1205Nシリーズ - ノーブランド

疲れ知らずの超軽量で、作業がしやすいロングコードです。
髪をいたわるマイナスイオン発生器付きです。
風量2段、熱量2段独立スイッチ、冷風付きです。
滑りにくいアンチスキッド。
9mm厚の平行ノズル(P-3709L)。
はずせる吸入口カバーでらくらくメンテナンス。

付属品
ノズル1個
消費電力(W)
(強風時)1200、(弱風時)600
定格
AC100V 50/60Hz共用 日本国内専用(海外使用不可)
本体質量(g)
約300
温風温度(℃)
115
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)
長さ 3、Aタイププラグ付属
付属装置
マイナスイオン発生装置付
アズワン品番
65-9171-27
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182670YZD-1205N
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする