IRL
RICO おしりふき プレミアム
便利で衛生的な、フタ付きのおしりふきです。
用途
赤ちゃんのおしりふきに。
トラスコ品番
719-0195
材質
シート本体:レーヨン、ポリエステル
入数(枚)
70
ケース入数
12
シートサイズ(mm)
180×180
香り
無香料
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635029
HI-001
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください