テーブル TBHシリーズ
手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。
天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッジを使用しています。
- 付属品
- ビス×16本
- 仕様
- 角型
- 材質
- 天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール
- 質量(kg)
- 29.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1800×900×660~730
- アズワン品番
- 8-1989-04
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



















