曜日別特売
TBH-1809-QBE テーブル TBHシリーズ ノーブランド 78182889

テーブル TBHシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78182889
品番
TBH-1809-QBE
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。
天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッジを使用しています。
天板裏もメラミン化粧板ですので消毒液などで拭くことができ清潔に使用できます。、組み立て式(要工具)

付属品
ビス×16本
仕様
角型
材質
天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール
質量(kg)
29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×660~730
アズワン品番
8-1989-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする