ふわっとストライプ
ふんわりとした踏み心地のバスマットです。
洗濯機での丸洗いが可能でいつでも清潔に出来ます(ネット使用)。
高い吸水力で濡れた足元を快適にします。
インテリアに馴染む優しい色合いのバスマットです。
- 材質(裏)
- ポリエステル100%滑りにくい加工
- 材質(表)
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ





















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)





![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


