ATドライポロシャツ バーガンディ
運動会・発表会の衣装に!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライポロシャツ!
運動会やお遊戯会、ダンスイベントの練習・本番に欠かせない、吸汗速乾ポロシャツです。速乾性に優れたメッシュ素材を採用しており、体温調節が未発達な小さなお子様でも蒸れにくく、激しい動きの中でも快適な着心地が続きます。クラスごとのチームTシャツ作りや、発表会のキャラクター衣装の土台として、保育園・幼稚園の行事で幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル100%
- 色
- バーガンディ
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。半袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78191621 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191621-260513-02.jpg)
![注文コード:78191621 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191621-260513-04.jpg)
![注文コード:78191621 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191621-260513-06.jpg)
![注文コード:78191630 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191630-260513-02.jpg)
![注文コード:78191630 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191630-260513-04.jpg)
![注文コード:78191630 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191630-260513-06.jpg)
![注文コード:78191691 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191691-260513-02.jpg)
![注文コード:78191691 ATドライポロシャツ バーガンディ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78191691-260513-04.jpg)



![スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798762-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798981-261022-02.jpg)






