半袖ポロシャツ 505
表地は通気性の高いポリエステルメッシュ素材 裏地は肌触りの良い綿素材 の特殊二重編み素材
汗をかいても素早く吸収し発散する着心地の良い素材です。
こだわりの配色と選べる7色のカラーバリエーション。
- 用途
- 軽作業に。
アウトドア・DIYに。
ゴルフに。
作業着に。
普段着に。
- 仕様
- 裏綿、吸汗速乾
- トラスコ品番
- 681-3628
- 材質
- 表:ポリエステル100%、裏:綿100%、配色:ポリエステル100%
- 色
- ネイビー
- サイズ
- 4L
- 胸囲(cm)
- 122
- 肩幅(cm)
- 50
- 袖丈(cm)
- 25
- 着丈(cm)
- 75
- 内容量
- 1着
半袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ











![スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798762-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798981-261022-02.jpg)






