100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
- 用途
- オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
- 付属品
- Uアングル(アルミ製)/M5セムス(ステンレス)×2
- その他
- 【ネット】丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- ホワイト
- 材質(本体)
- PPカルプ樹脂
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+50
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 197×139×144
- 周波数
- 【再生】80Hz~20kHz
- インピーダンス
- 6Ω(25W) / 10kΩ(1W)・5kΩ(2W)・3.3kΩ(3W)
- コード長さ(cm)
- 【スピーカコード】80
- スピーカー
- 100mmフルレンジスピーカ
- 音圧(dB/m)
- 84
- 定格入力
- 25W(最大80W)
- 内容量
- 1台
注意
※直接、暴露環境下には設置しないでください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
安全用品 の新着商品
カテゴリ























