AV-635ⅡWRD-W 100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト オースミ電機 78191849

100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78191849
品番
AV-635ⅡWRD-W
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。

用途
オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
付属品
Uアングル(アルミ製)/M5セムス(ステンレス)×2
その他
【ネット】丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
材質(本体)
PPカルプ樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×139×144
周波数
【再生】80Hz~20kHz
インピーダンス
6Ω(25W) / 10kΩ(1W)・5kΩ(2W)・3.3kΩ(3W)
コード長さ(cm)
【スピーカコード】80
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
音圧(dB/m)
84
定格入力
25W(最大80W)
注意
※直接、暴露環境下には設置しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする