ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(黒)レギュラー 【3本入】
ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを
1 週間で 2 倍の白さを実感*
3 本組
レギュラーサイズ
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用***
- 付属品
- ブラシヘッド(W2 ホワイトプラス 3 本)
- 適合
- フィリップス ソニッケアー
- 色
- 黒
- サイズ
- レギュラー
- 硬さ
- (毛)ふつう
- 交換目安
- 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- 対応
- ブラシヘッド認識機能:有
- 不適合
- Philips One
- 装着方式
- はめ込み式
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ



























