曜日別特売

ソニッケアー プレミアムガムケアブラシヘッド(白) 【3本入】

ソニッケアー プレミアムガムケアブラシヘッド(白) 【3本入】 - ソニッケアー

わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進*
歯ぐきをケアするブラシヘッド
3 本組
レギュラーサイズ
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド認識機能対応
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用

付属品
ブラシヘッド(G3 プレミアムガムケア 3 本)
適合
フィリップス ソニッケアー
材質
ブラシヘッド:ソフトで柔軟なゴム製ヘッド
色
白
サイズ
レギュラー
硬さ
(毛)やわらかめ
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
対応
ブラシヘッド認識機能:有
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78183519HX9053/14
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする