曜日別特売

23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
寸法(mm)
高横360~470/縦550~590×幅横542/縦321×奥行210スタンド幅200
質量(kg)
約3.8
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~55%
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色、sRGB3%、DCI-P382%
解像度
1920×1080
使用環境温度(℃)
0~40
応答速度
Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子
HDMI×2、DP×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS(HIS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78183467JN-IPS238G200F2-HSP
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする