75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSF ) < 自己支持型 >
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
- 用途
- 衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。
- 材質(シース)
- PVC
- 材質(絶縁体)
- PEF
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 21.1
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 1000
- シース色
- 黒
- 導体外径(Φmm)
- 内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
- 絶縁体外径(mm)
- 5
- シース外径(Φmm)
- 7.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 標準減衰量(dB/km)
- 21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
- 素線数
- 1
- 材質(導体)
- 内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
- インピーダンス(Ω)
- 75±3
- 耐電圧(V)
- 1000(AC/1分間)
- 静電容量(nF/km)
- 56
全12種類を絞り込む
内容量
商品豆知識
同軸ケーブル の新着商品
カテゴリ



















