75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSF ) < 自己支持型 >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
- 用途
- 屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
- 材質
- 外部導体:AC
- 材質(シース)
- PVC
- 材質(絶縁体)
- PE
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 35.9
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 1000
- シース色
- 黒
- 導体外径(Φmm)
- 内部:0.8、外部:5.4
- 絶縁体外径(mm)
- 4.8
- シース外径(Φmm)
- 7.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 標準減衰量(dB/km)
- 131(220MHz)、263(770MHz)
- 素線数
- 1
- 材質(導体)
- 内部:AC、
- インピーダンス(Ω)
- 75±3
- 耐電圧(V)
- 1000(AC/1分間)
- 静電容量(nF/km)
- 67
- 内容量
- 1巻(100m)
商品豆知識
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ






















