JAPPY
かしめ工具
クリップの「かしめ」が早く、簡単に!
クリップ式モジュラープラグ対応
用途
クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます
材質
特殊鋼
質量(g)
290
プラグ
適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP
本体サイズ(mm)
25×175×56
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78191946
CPT-8C-JP
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください