JAPPY
かしめ工具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
78191946
品番
CPT-8C-JP
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クリップの「かしめ」が早く、簡単に!
クリップ式モジュラープラグ対応
用途
クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます
材質
特殊鋼
質量(g)
290
プラグ
適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP
本体サイズ(mm)
25×175×56