折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm
フタをするだけで水温をキープ
凹凸が少ないからお手入れラクラク
折りたたんでコンパクトに収納
軽量で扱いやすい
落ち着いたブラウンカラー
- 材質
- 本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
- 質量(kg)
- 約1.9
- アズワン品番
- 69-6007-74
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
- 実寸/約110.3×70×1.1、折りたたみ時/約10×70×13
- 内容量
- 1枚
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ
































