曜日別特売
- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646

- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646
- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646
- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646
- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646
- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646
- 折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm オーエ 78192646

折りたたみ Ag銀イオン風呂ふた 70×110cm用 M11 ブラウン 実寸70×110.3cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78192646
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フタをするだけで水温をキープ
凹凸が少ないからお手入れラクラク
折りたたんでコンパクトに収納
軽量で扱いやすい
落ち着いたブラウンカラー

材質
本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
質量(kg)
約1.9
アズワン品番
69-6007-74
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
実寸/約110.3×70×1.1、折りたたみ時/約10×70×13
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする