パステル紙エプロン用クリップ ホワイト リセラ 1セット 5本入

パステル紙エプロン用クリップ ホワイト リセラ 1セット 5本入 - ノーブランドパステル紙エプロン用クリップ ホワイト リセラ 1セット 5本入 - ノーブランドパステル紙エプロン用クリップ ホワイト リセラ 1セット 5本入 - ノーブランド

オートクレーブ可(クリップ)

仕様
クリップ
材質
シリコン、ステンレス
全長(mm)
クリップ:495(クリップ部50含む)
色
ホワイト
アズワン品番
8-7734-21
内容量
1セット(5本)
注意
※エプロンにはクリップ(別売)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7819262865510
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする