ノーブランド
パステル紙エプロン用クリップ ホワイト リセラ 1セット 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
78192628
品番
65510
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オートクレーブ可(クリップ)
※オートクレーブ可(クリップ)※エプロンにはクリップ(別売)が必要です。
仕様
クリップ
材質
シリコン、ステンレス
全長(mm)
クリップ:495(クリップ部50含む)
色
ホワイト
アズワン品番
8-7734-21
注意
※エプロンにはクリップ(別売)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000