曜日別特売

LONGMARCH ロングマーチ LM305 サンマルゴトラックタイヤ

LONGMARCH ロングマーチ LM305 サンマルゴトラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM305 サンマルゴトラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM305 サンマルゴトラックタイヤ - LONGMARCH

非舗装路面の短距離輸送に適した非道路型パターン
耐摩耗性と省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視

用途
ゲタ(鉱山用)
その他
【PR又はLI等】148/145J 16PR
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
11R22.5
外径(mm)
1054
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
205
最大負荷能力(kg)
単輪:3150/複輪:2900
標準空気圧(kPa)
850
内容量
1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198280lm-305-11r225
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする