LONGMARCH ロングマーチ LM328 サンニイハチトラックタイヤ
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン
トラクション性能と耐摩耗性を向上、ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ
- 用途
- ゲタ(ダート&舗装)
- その他
- 【PR又はLI等】18PR
- 種類
- サマータイヤ
- タイヤサイズ
- 11R22.5
- 外径(mm)
- 1054
- 標準リム幅(inch)
- 7.5
- トレッド幅(mm)
- 215
- 最大負荷能力(kg)
- 単輪:3150/複輪:2900
- 標準空気圧(kPa)
- 850
- 内容量
- 1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ






















![タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820577-261106-02.jpg)
![タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820507-261106-02.jpg)



