曜日別特売

LONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ

LONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ - LONGMARCH

高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン
ライフも向上させた良路走行ダンプ用ラグタイヤ

その他
【PR又はLI等】16PR
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
11R22.5
外径(mm)
1054
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
215
最大負荷能力(kg)
単輪:3150/複輪:2900
標準空気圧(kPa)
850
内容量
1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198298lm-302-11r225
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする