LONGMARCH ロングマーチ LM526 ゴーゴーハチトラックタイヤ
高速道路、一般道路、都市道路に適したパターン
摩耗ライフとウェット性能を両立した汎用オールシーズンタイヤ
- その他
- 【PR又はLI等】152/149K 18PR
- 種類
- サマータイヤ
- タイヤサイズ
- 295/80R22.5
- 外径(mm)
- 10.44
- 標準リム幅(inch)
- 9
- トレッド幅(mm)
- 246
- 最大負荷能力(kg)
- 単輪:3550/複輪:3250
- 標準空気圧(kPa)
- 900
- 内容量
- 1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ






















![タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820577-261106-02.jpg)
![タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820507-261106-02.jpg)



