曜日別特売

ボールキャッチ

ボールキャッチ - 栃木屋

2方向からの抜差しが可能な設計です。

用途
計測機器・工作機械等
仕様
引抜力(N):9.81
材質
亜鉛
タイプ
キャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.62MB)
注意
※TL-42-3の部番1ハウジングの取付面には識別用マーキングが塗布されております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78199147TL-42-3
オープン
¥329
¥362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする